Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo Multi Longlife tipo C
MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M10

Cod. art. 0658841000

EAN 4062856140497

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

Cod. art. 0658841000

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 3 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.

Prestazioni eccezionali e ottimizzazione dei costi


  • Durata utensile fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi convenzionali per filettatura a macchina non rivestiti

  • Durata utensile fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi convenzionali per filettatura a macchina con rivestimento TiN

  • Eccellente evacuazione del truciolo che ne previene l'accumulo


Rivestimento multi-layer Magma


  • Il rivestimento multi-layer garantisce un coefficiente d’attrito ridotto, una limitata tendenza all’adesione e un’evacuazione ottimale del truciolo

  • Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV


Adesione ottimale del rivestimento e ridotto rischio di scheggiature sull'utensile


L'arrotondamento particolarmente uniforme del tagliente garantisce un’affidabilità di processo elevata e una durata utensile superiore rispetto ai maschi a filettare tradizionali.



Affidabile nella lavorazione di un gran numero di materiali


Geometria dell’utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di disimpegno e della microgeometria



Tolleranza X per una maggiore durata utensile e una aumentata affidabilità del processo



Ideale per lavorazioni complesse e produzioni di serie con elevato numero di filettature



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per l'assegnazione di maschio a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M10

Passo

1,5 mm

Lunghezza

100 mm

Diametro codolo

10,0 mm

Misura quadrato

8,0 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Rivestimento multistrato Magma

Forma

C

Diametro foro maschiato

8,5 mm

Angolo di torsione

45° (destra)

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife
Per M3-M5
Nome materiale Resistenza alla trazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Ghisa ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife
Per M20
Nome materiale Resistenza alla trazione M20
vc n f
da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Ghisa ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife
Per M12-M16
Nome materiale Resistenza alla trazione M12 M14 M16
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Ghisa ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife
Per M6-M10
Nome materiale Resistenza alla trazione M6 M8 M10
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Ghisa ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio