Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina, HSCo Multi Longlife tipo B
MASCHIO-FP-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8
Cod. art. 0658740800
EAN 4062856142354
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Prestazioni eccezionali e ottimizzazione dei costi
- Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali non rivestiti
- Durata utensile fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi convenzionali per filettatura a macchina con rivestimento TiN
- Eccellente evacuazione del truciolo che ne previene l'accumulo
Rivestimento multistrato Magma
- Il rivestimento multi-layer garantisce un coefficiente d’attrito ridotto, una limitata tendenza all’adesione e un’evacuazione ottimale del truciolo
- Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
Adesione ottimale del rivestimento e ridotto rischio di scheggiature sull'utensile
L'arrotondamento particolarmente uniforme del tagliente garantisce un’affidabilità di processo elevata e una durata utensile superiore rispetto ai maschi a filettare tradizionali
Affidabile nella lavorazione di un gran numero di materiali
Geometria dell’utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di disimpegno e della microgeometria
Tolleranza X per una maggiore durata utensile e una aumentata affidabilità del processo
Ideale per lavorazioni complesse e produzioni di serie con elevato numero di filettature
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per l'assegnazione di maschio a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Per tipo macchina | Perforatrice con piedistallo, Centro di fresatura/foratura |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M8 |
Passo | 1,25 mm |
Lunghezza | 90 mm |
Diametro codolo | 8,0 mm |
Misura quadrato | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Rivestimento multistrato Magma |
Forma | B |
Diametro foro maschiato | 6,8 mm |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Nome materiale | Resistenza alla trazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Ghisa | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Acciai inossidabili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Legenda | |
| vc = velocità di taglio [m/min] | |
| f = avanzamento [mm/r] | |
| n = numero di giri [giri/min] | |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. | |
| Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife | ||||||
| Per M20 | ||||||
| Nome materiale | Resistenza alla trazione | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| da | a | da | a | |||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Ghisa | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Acciai inossidabili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife | ||||||||||||
| Per M12-M16 | ||||||||||||
| Nome materiale | Resistenza alla trazione | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Ghisa | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Acciai inossidabili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Valori di taglio per maschi a macchina HSCo Longlife | ||||||||||||
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Nome materiale | Resistenza alla trazione | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Acciai bassolegati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Acciai legati con trattamento termico | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Ghisa | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Ghisa nodulare e malleabile | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Acciai inossidabili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.