Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Multi Performance forma C
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M10
Cod. art. 0658801000
EAN 4056807654058
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Impiego versatile in avvitatori a batteria e trapani manuali sia a colonna che da banco
Il codolo a sezione poligonale previene lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione ottimale della coppia e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni universali, in centri di lavoro CNC dotati di pinze di serraggio o mandrini autocentranti con compensazione
Gambo cilindrico tenuto in posizione per mezzo dell'attacco quadro
Affidabile nella lavorazione di un gran numero di materiali
Geometria dell’utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di disimpegno e della microgeometria
Prestazioni eccellenti
Eccellente evacuazione del truciolo che ne previene l'accumulo
Esclusiva Würth
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M10 |
Passo | 1,5 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Diametro codolo | 10,0 mm |
Misura quadrato | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Vaporizzato |
Forma | C |
Diametro foro maschiato | 8,5 mm |
Angolo di torsione | 45° (destra) |
Forma gambo | Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori indicativi e devono essere adattati alle rispettive condizioni di lavoro. |
| Parametri di taglio | ||||||||||||
| Per M2-M3 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai da costruzione per uso generale | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Acciai da trattamento termico legati | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Acciai da nitrurazione | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Acciai per utensili | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Acciai super rapidi | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Acciai inossidabili e leghe speciali | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titanio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Acciai per molle | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Leghe di alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Leghe di alluminio da lavorazione plastica | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Rame bassolegato | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ottone a truciolo lungo | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Bronzo a truciolo lungo | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Materiali plastici termoindurenti | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Materiali plastici termoplastici | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Per M24-M30 | |||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| da | a | da | a | da | a | ||||
| Acciai | |||||||||
| Acciai da costruzione per uso generale | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Acciai da trattamento termico legati | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Acciai da nitrurazione | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Acciai per utensili | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Acciai super rapidi | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Acciai inossidabili e leghe speciali | |||||||||
| Acciai inossidabili | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titanio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metalli da fonderia | |||||||||
| Ghisa | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Materiali duri | |||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Acciai per molle | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metalli non ferrosi | |||||||||
| Alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Leghe di alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Leghe di alluminio da lavorazione plastica | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Rame bassolegato | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ottone a truciolo lungo | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Bronzo a truciolo lungo | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Materiali plastici termoindurenti | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Materiali plastici termoplastici | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Per M14-M20 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai da costruzione per uso generale | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico legati | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Acciai da nitrurazione | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Acciai per utensili | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Acciai super rapidi | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Acciai di alta qualità | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titanio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Acciai per molle | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio da lavorazione plastica | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Rame bassolegato | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ottone a truciolo lungo | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronzo a truciolo lungo | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Materiali plastici termoindurenti | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Materiali plastici termoplastici | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Per M8-M12 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai da costruzione per uso generale | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai da trattamento termico legati | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Acciai da nitrurazione | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Acciai per utensili | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Acciai super rapidi | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Acciai inossidabili e leghe speciali | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titanio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Acciai per molle | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Leghe di alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Leghe di alluminio da lavorazione plastica | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Rame bassolegato | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ottone a truciolo lungo | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Bronzo a truciolo lungo | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Materiali plastici termoindurenti | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Materiali plastici termoplastici | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Per M4-M6 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai da costruzione per uso generale | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Acciai da trattamento termico non legati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Acciai da trattamento termico legati | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Acciai da nitrurazione | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Acciai per utensili | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Acciai super rapidi | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Acciai inossidabili e leghe speciali | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titanio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Leghe speciali | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Acciai per molle | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Leghe di alluminio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Leghe di alluminio da lavorazione plastica | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Rame bassolegato | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ottone a truciolo lungo | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Bronzo a truciolo lungo | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Materiali plastici termoindurenti | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Materiali plastici termoplastici | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.