Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina, HSCo, multi prestazioni, forma B
MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 6

Cod. art. 0658700600

EAN 4056807592848

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Cod. art. 0658700600
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
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

Impiego versatile in avvitatori a batteria e trapani sia manuali che verticali e a colonna


Il codolo a sezione poligonale previene lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione ottimale della coppia e protegge il mandrino da eventuali danni.



Adatto per applicazioni universali, in centri di lavoro CNC dotati di pinze di serraggio o mandrini autocentranti con compensazione


Gambo cilindrico tenuto in posizione per mezzo dell'attacco quadro



Affidabile nella lavorazione di un gran numero di materiali


Geometria dell’utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di disimpegno e della microgeometria



Prestazioni eccellenti


Eccellente evacuazione del truciolo che ne previene l'accumulo



Esclusiva Würth



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Passo

1 mm

Lunghezza

80 mm

Diametro codolo

6,0 mm

Misura quadrato

4,9 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Vaporizzato

Forma

B

Diametro foro maschiato

5,0 mm

Forma gambo

Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori indicativi e devono essere adattati alle rispettive condizioni di lavoro.
Valori di taglio
Per M2-M3
Designazione materiale Resistenza a trazione M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai da trattamento termico non legati < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai da trattamento termico non legati < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Acciai da trattamento termico legati < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai super rapidi < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai inossidabili e leghe speciali
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metalli da fonderia
Ghisa < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio da lavorazione plastica < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Rame bassolegato < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ottone a truciolo lungo < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronzo a truciolo lungo < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Materiali plastici termoplastici 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Per M24-M30
Designazione materiale Resistenza a trazione M24 M30
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai da trattamento termico non legati < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai da trattamento termico non legati < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Acciai da trattamento termico legati < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai super rapidi < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai inossidabili e leghe speciali
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metalli da fonderia
Ghisa < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio da lavorazione plastica < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Rame bassolegato < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ottone a truciolo lungo < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronzo a truciolo lungo < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Materiali plastici termoplastici 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Per M14-M20
Designazione materiale Resistenza a trazione M14 M16 M20
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai da trattamento termico non legati < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai da trattamento termico non legati < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Acciai da trattamento termico bassolegati < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Acciai da trattamento termico legati < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai super rapidi < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli da fonderia
Ghisa < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio da lavorazione plastica < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Rame bassolegato < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ottone a truciolo lungo < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronzo a truciolo lungo < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Materiali plastici termoplastici 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Per M8-M12
Designazione materiale Resistenza a trazione M8 M10 M12
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai da trattamento termico non legati < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai da trattamento termico bassolegati < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai da trattamento termico non legati < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Acciai da trattamento termico bassolegati < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Acciai da trattamento termico legati < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai super rapidi < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai inossidabili e leghe speciali
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanio < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metalli da fonderia
Ghisa < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio da lavorazione plastica < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Rame bassolegato < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ottone a truciolo lungo < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronzo a truciolo lungo < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Materiali plastici termoindurenti 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Materiali plastici termoplastici 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Per M4-M6
Designazione materiale Resistenza a trazione M4 M5 M6
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai da costruzione per uso generale < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai da trattamento termico non legati < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai da trattamento termico bassolegati < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai da trattamento termico non legati < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Acciai da trattamento termico bassolegati < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Acciai da trattamento termico legati < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai super rapidi < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai inossidabili e leghe speciali
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanio < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metalli da fonderia
Ghisa < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Ghisa sferoidale e ghisa malleabile < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio da lavorazione plastica < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio da fonderia <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Rame bassolegato < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ottone a truciolo lungo < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronzo a truciolo lungo < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Materiali plastici termoindurenti 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Materiali plastici termoplastici 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio