Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNF per fori ciechi

Maschio a macchina, HSCo, multi UNCF, forma C
MASCHIO-MAC.-FC-DIN371-UNF-MULTI-4-48

Cod. art. 0659880285

EAN 4056807645001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura UNF per fori ciechi

Cod. art. 0659880285
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
Maschio versatile per filettature UNF per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali


La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.



Lunga durata e buona affidabilità del processo


La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.



Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali


La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

UNF

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale in pollici

UNF 4 poll.

Numero filetti per pollice

48

Lunghezza

56 mm

Diametro codolo

3,5 mm

Misura quadrato

2,7 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Vaporizzato

Forma

C

Diametro foro maschiato

2,4 mm

Angolo di torsione

40° (destra)

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

2BX

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

2 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Parametri di taglio
Per filettature da 4-40 UNF a 10-24 UNF
Nome materiale Resistenza alla trazione 4-40 UNF 6-32 UNF 10-24 UNF
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,53 455 1819 0,64 330 1318 0,79
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 6 10 672 1,121 0,53 546 909 0,64 395 659 0,79
Titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 448 672 0,53 364 546 0,64 264 395 0,79
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 3 10 336 1,121 0,53 273 909 0,64 198 659 0,79
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 20 40 2242 4483 0,53 1819 3638 0,64 1318 2636 0,79
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 20 50 2242 5604 0,53 1819 4547 0,64 1318 3295 0,79
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 10 30 1121 3362 0,53 909 2728 0,64 659 1977 0,79
Materiali plastici
Materiale plastico, duroplastico 10 15 1121 1681 0,53 909 1364 0,64 659 989 0,79
Materiale plastico, termoplastico 20 30 2242 3362 0,53 1819 2728 0,64 1318 1977 0,79
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per filettature da 1/4-20 UNF a 5/8-11 UNF
Nome materiale Resistenza alla trazione 1/4-20 UNF 3/8-16 UNF 5/8-11 UNF
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 5 20 251 1003 0,91 167 668 1,06 100 401 1,06
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 6 10 301 501 0,91 200 334 1,06 120 200 1,06
Titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 201 301 0,91 134 200 1,06 80 120 1,06
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 3 10 150 501 0,91 100 334 1,06 60 200 1,06
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² 20 40 1003 2005 0,91 668 1336 1,06 401 802 1,06
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 20 50 1003 2506 0,91 668 1670 1,06 401 1002 1,06
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1000 N/mm² 10 30 501 1504 0,91 334 1002 1,06 200 601 1,06
Materiali plastici
Materiale plastico, duroplastico 10 15 501 752 0,91 334 501 1,06 200 301 1,06
Materiale plastico, termoplastico 20 30 1003 1504 0,91 668 1002 1,06 401 601 1,06
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio