Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M12
Cod. art. 0653701200
EAN 4065746721592
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale
Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile
Struttura superficiale omogenea grazie al processo di finitura all'avanguardia
Eccellente evacuazione del truciolo
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Geometria del tagliente appositamente realizzata per materiali in acciaio
Esclusiva Würth
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere completamente l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M12 |
Passo | 1,75 mm |
Lunghezza | 110 mm |
Diametro codolo | 9,0 mm |
Misura quadrato | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Forma | D |
Diametro foro maschiato | 10,2 mm |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M2-M3 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per M24-M30 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | ||||
| Acciai | |||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M14-M20 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M8-M12 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M4-M6 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.