Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M4

Cod. art. 0653700400

EAN 4065746721738

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Cod. art. 0653700400
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
Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².

Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale


Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile



Struttura superficiale omogenea grazie al processo di finitura all'avanguardia


Eccellente evacuazione del truciolo



Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Geometria del tagliente appositamente realizzata per materiali in acciaio



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere completamente l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M4

Passo

0,7 mm

Lunghezza

63 mm

Diametro codolo

4,5 mm

Misura quadrato

3,4 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Forma

D

Diametro foro maschiato

3,3 mm

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati

Chiave
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per M2-M3
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Acciai < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Valori di taglio
Per M24-M30
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M24 M30
n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Acciai < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3 106 159 3,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Valori di taglio
Per M14-M20
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M14 M16 M20
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Acciai < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Valori di taglio
Per M8-M12
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M8 M10 M12
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Acciai < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Valori di taglio
Per M4-M6
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M4 M5 M6
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Acciai < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Acciai < 1200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio