Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M12

Cod. art. 0655701200

EAN 4065746722506

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Cod. art. 0655701200
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
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale


Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile



Struttura superficiale omogenea grazie al processo di finitura all'avanguardia


Eccellente evacuazione del truciolo



Scanalatura extra lunga


Erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde



Geometria del tagliente appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere completamente l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio inossidabile, Acciaio

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M12

Passo

1,75 mm

Lunghezza

110 mm

Diametro codolo

9,0 mm

Misura quadrato

7,0 mm

DIN

376

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Forma

D

Diametro foro maschiato

10,2 mm

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi

Valori di taglio
Per M3-M5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M3 M4 M5
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Acciai < 1000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Acciai < 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono semplici valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per M20
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M20
n f
da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Acciai < 1000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Acciai < 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Valori di taglio
Per M12-M16
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M12 M14 M16
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Acciai < 1000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Acciai < 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Valori di taglio
Per M6-M10
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M6 M8 M10
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Acciai < 1000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acciai < 1200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio