Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M4
Cod. art. 0653800400
EAN 4065746721226
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente evacuazione del truciolo e filettature perfettamente conformi al calibro
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di rottura dell'utensile durante il prelievo
Geometria del tagliente appositamente realizzata per materiali in acciaio
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Esclusiva Würth
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M4 |
Passo | 0,7 mm |
Lunghezza | 63 mm |
Diametro codolo | 4,5 mm |
Misura quadrato | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro foro maschiato | 3,3 mm |
Angolo di torsione | Vario 45° |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M2-M3 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per M24-M30 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | ||||
| Acciai | |||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M14-M20 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M8-M12 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M4-M6 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Acciai | < 1000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Acciai | < 1200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.