Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M4
Cod. art. 0655800400
EAN 4065746721462
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente evacuazione del truciolo e filettature perfettamente conformi al calibro
Scanalatura extra lunga
Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di rottura dell'utensile durante il prelievo
Geometria del tagliente appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile
Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Esclusiva Würth
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio inossidabile, Acciaio |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M4 |
Passo | 0,7 mm |
Lunghezza | 63 mm |
Diametro codolo | 4,5 mm |
Misura quadrato | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro foro maschiato | 3,3 mm |
Angolo di torsione | Vario 45° |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Acciai inossidabili | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono semplici valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||
| Per M20 | ||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| da | a | da | a | |||
| Acciai | ||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Acciai inossidabili | ||||||
| Acciai inossidabili | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Acciai inossidabili | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M12-M16 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Acciai inossidabili | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Acciai inossidabili | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Acciai inossidabili | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.