Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo VaryTap verde
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M8

Cod. art. 0655800800

EAN 4065746721523

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376

Cod. art. 0655800800
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
L'innovativo maschio per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente evacuazione del truciolo e filettature perfettamente conformi al calibro



Scanalatura extra lunga


Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di rottura dell'utensile durante il prelievo



Geometria del tagliente appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio inossidabile, Acciaio

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Passo

1,25 mm

Lunghezza

90 mm

Diametro codolo

8,0 mm

Misura quadrato

6,2 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Forma

C

Diametro foro maschiato

6,8 mm

Angolo di torsione

Vario 45°

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2X (6HX)

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi

Valori di taglio
Per M3-M5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M3 M4 M5
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Acciai < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Acciai < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono semplici valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per M20
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M20
n f
da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Acciai < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Acciai < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Valori di taglio
Per M12-M16
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M12 M14 M16
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Acciai < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Acciai < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Valori di taglio
Per M6-M10
Indicazione materiale Resistenza alla trazione vc M6 M8 M10
n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Acciai < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acciai < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Acciai inossidabili > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio