Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello giallo forma C
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 6

Cod. art. 065606

EAN 4011231543330

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376

Cod. art. 065606
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
L'utensile professionale per la truciolatura di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici zinco e rame con formazione di trucioli lunghi.

Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio


Ampi vani di scarico truciolo e angolo d’elica maggiorato



Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile


Microgeometria ottimizzata



Eccellente evacuazione del truciolo


Grazie alla finitura della superficie non rivestita, si minimizza il rischio di incollaggio del materiale asportato e si garantisce un'ottima evacuazione del truciolo



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di lubrorefrigerante durante la fase di taglio delle filettature.

  • Per la gestione del maschio a macchina si vedano le tabelle di riferimento relative ai materiali lavorabili.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per alluminio, leghe di rame e leghe di alluminio.

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Passo

1 mm

Lunghezza

80 mm

Diametro codolo

6,0 mm

Misura quadrato

4,9 mm

DIN

371

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Forma

C

Diametro foro maschiato

5,0 mm

Angolo di torsione

45° (destra)

Forma gambo

Cilindrico con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2 (6H)

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Parametri di taglio
Per M3-M5
Denominazione materiale Resistenza a trazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Leghe di alluminio per deformazione plastica ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1.000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Materie plastiche, termoindurenti 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Materie plastiche, termoplastiche 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/giro]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro.
Per M20
Denominazione materiale Resistenza a trazione M20
vc n f
da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Leghe di alluminio per deformazione plastica ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1.000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Materie plastiche, termoindurenti 6 8 95 127 2,50
Materie plastiche, termoplastiche 6 8 95 127 2,50
Per M12-M16
Denominazione materiale Resistenza a trazione M12 M14 M16
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Leghe di alluminio per deformazione plastica ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1.000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Materie plastiche, termoindurenti 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Materie plastiche, termoplastiche 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Per M6-M10
Denominazione materiale Resistenza a trazione M6 M8 M10
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Leghe di alluminio per deformazione plastica ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 1.000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Materie plastiche, termoindurenti 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Materie plastiche, termoplastiche 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50