Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo anello giallo forma C
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 8
Cod. art. 065608
EAN 4011231543361
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio
Ampi vani di scarico truciolo e angolo d’elica maggiorato
Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile
Microgeometria ottimizzata
Eccellente evacuazione del truciolo
Grazie alla finitura della superficie non rivestita, si minimizza il rischio di incollaggio del materiale asportato e si garantisce un'ottima evacuazione del truciolo
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di lubrorefrigerante durante la fase di taglio delle filettature.
- Per la gestione del maschio a macchina si vedano le tabelle di riferimento relative ai materiali lavorabili.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alluminio, leghe di rame e leghe di alluminio.
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo filettatura x diametro nominale | M8 |
Passo | 1,25 mm |
Lunghezza | 90 mm |
Diametro codolo | 8,0 mm |
Misura quadrato | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro foro maschiato | 6,8 mm |
Angolo di torsione | 45° (destra) |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2 (6H) |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Parametri di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Leghe di alluminio per deformazione plastica | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Materie plastiche, termoindurenti | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Materie plastiche, termoplastiche | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/giro] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle specifiche condizioni di lavoro. |
| Per M20 | ||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| da | a | da | a | |||
| Metalli non ferrosi | ||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio per deformazione plastica | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Materie plastiche, termoindurenti | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Materie plastiche, termoplastiche | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Per M12-M16 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Leghe di alluminio per deformazione plastica | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Materie plastiche, termoindurenti | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Materie plastiche, termoplastiche | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Denominazione materiale | Resistenza a trazione | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Leghe di alluminio per deformazione plastica | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Leghe di alluminio per fonderia <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Rame, bassolegato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Ottone, truciolo lungo | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronzo, truciolo lungo | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Materie plastiche, termoindurenti | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Materie plastiche, termoplastiche | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |