Maschio a rullare HSCo Multi Performance DIN 2174

Maschio HSCo multifunzione
MASCH-RULL-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M8

Cod. art. 0658200800

EAN 4062856142224

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio a rullare HSCo Multi Performance DIN 2174

Cod. art. 0658200800
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
Il maschio a rullare ad alte prestazioni con scanalature per olio refrigerante (da diam. M3) per un uso versatile su quasi tutti gli utensili elettrici (ora anche su trapani a colonna e verticali) e quasi tutti i tipi di materiali, ad esempio acciai convenzionali, acciai inossidabili, titanio, acciai termoresistenti e con resistenza fino a 1400 N/mm2. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio e bronzo.

Il primo maschio a rullare che, grazie alla nuova generazione di codoli appositamente sviluppata, può essere impiegato non solo su centri di lavoro CNC e torni in modo convenzionale, ma rende per la prima volta accessibili i vantaggi della maschiatura a rullare rispetto a quella per asportazione anche su trapani a colonna e da banco (da M4 a M12).


  • Un utensile idoneo sia per fori passanti che per fori ciechi

  • Nessun problema di truciolo grazie alla formatura del filetto mediante deformazione plastica a freddo

  • Profondità di filettatura realizzabili fino a 4xD

  • Migliore qualità della superficie del filetto

  • Maggiore resistenza del filetto

  • Durata notevolmente maggiore

  • Processo di filettatura estremamente affidabile


Nuova generazione di codoli che combina il tratto poligonale a quello cilindrico (range M4-M12)


Il codolo a sezione poligonale previene lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione ottimale della coppia e protegge il mandrino da eventuali danni.



Geometria dell'utensile di nuova concezione per un utilizzo versatile su un gran numero di materiali.



Rivestimento TiN


Rivestimento universale tra i più utilizzati per i maschi a rullare, garantisce lunga durata e basso coefficiente d’attrito.



Nuova geometria dei canali di lubrificazione


Le scanalature di lubrificazione ottimizzate (da M3 in su) migliorano sensibilmente l’efficacia della lubrificazione nella zona di imbocco del filetto.



Tolleranza X per una maggiore durata utensile e una aumentata affidabilità del processo



Esclusiva Würth



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Attenzione: Per la formatura del filetto è necessario un diametro di preforatura speciale maggiore rispetto al taglio della filettatura e con tolleranze più severe! Il diametro del preforo adatto è conservato come caratteristica tecnica per tutti i formatori di filetti.

  • Nella formatura del filetto, lo scopo principale del refrigerante è la lubrificazione. Maggiore è la lubrificazione utilizzata, con il massimo contenuto di grasso possibile, maggiore è la durata. La lubrificazione influisce anche sulla qualità della superficie del filetto! Per i refrigeranti idromiscibili, si consiglia una concentrazione di olio nell'emulsione di almeno l'8% per la lavorazione dell'acciaio e di almeno il 12% per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Consigliamo le paste di taglio Würth Cut e Cool Perfect per macchine foratrici indipendenti/a colonna.

  • Si noti che per la formatura del filetto, sono necessarie prestazioni (coppia) all'incirca doppie rispetto alla maschiatura. Ciò significa che deve essere presa in considerazione la capacità quando si utilizzano dispositivi per il taglio della filettatura.

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali vedere le tabelle riassuntive
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso, Titanio, Materiale duro e robusto, Lega speciale

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 4xD

Per tipo macchina

Perforatrice con piedistallo, Centro di fresatura/foratura

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Passo

1,25 mm

Lunghezza

80 mm

Lunghezza filettatura

17 mm

Lunghezza effettiva

35 mm

Diametro codolo

8,0 mm

Misura quadrato

6,2 mm

Diametro foro maschiato

7,4 mm

Materiale di taglio

HSCo

DIN

2174

Superficie

TiN

Forma

C

Forma gambo

Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro

Tolleranza formatore filetto

ISO 2X (6HX)

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per resistenza alla tensione fino a

1400 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, solforati, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento (mm/giro)
n = velocità [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio per il maschio HSCo multifunzione
Per M2–M3
Nome materiale Resistenza alla trazione M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 2,387 3,979 0,40 1,910 3,183 0,45 1,592 2,653 0,50
Acciaio bassolegato con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 2,387 3,979 0,40 1,910 3,183 0,45 1,592 2,653 0,50
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,910 2,387 0,40 1,528 1,910 0,45 1,273 1,592 0,50
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 20 2,387 3,183 0,40 1,910 2,547 0,45 1,592 2,122 0,50
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 318 637 0,40 255 509 0,45 212 424 0,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 8 12 1,273 1,910 0,40 1,019 1,528 0,45 849 1,273 0,50
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 15 30 2,387 4,775 0,40 1,910 3,820 0,45 1,592 3,183 0,50
Bronzo, truciolo corto ≤ 1000 N/mm² 10 15 1,592 2,387 0,40 1,273 1,910 0,45 1,061 1,592 0,50
Valori di taglio per il maschio HSCo multifunzione
Per M20
Nome materiale Resistenza alla trazione M20
vc n f
da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 398 2,50
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 12 15 191 239 2,50
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 20 239 318 2,50
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 8 12 127 191 2,50
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 15 30 239 477 2,50
Bronzo, truciolo corto ≤ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Valori di taglio per il maschio HSCo multifunzione
Per M12–M16
Nome materiale Resistenza alla trazione M12 M14 M16
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 663 1,75 341 568 2,00 298 497 2,00
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 12 15 318 398 1,75 273 341 2,00 239 298 2,00
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 15 30 398 796 1,75 341 682 2,00 298 597 2,00
Bronzo, truciolo corto ≤ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Valori di taglio per il maschio HSCo multifunzione
Per M6–M10
Nome materiale Resistenza alla trazione M6 M8 M10
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1,326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1,326 1,00 597 995 1,25 477 796 1,50
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 12 15 637 796 1,00 477 597 1,25 382 477 1,50
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 20 796 1,061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 15 30 796 1,592 1,00 597 1,194 1,25 477 955 1,50
Bronzo, truciolo corto ≤ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Valori di taglio per il maschio HSCo multifunzione
Per M3.5–M5
Nome materiale Resistenza alla trazione M3.5 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 1,364 2,274 0,60 1,194 1,989 0,70 955 1,592 0,80
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 1000 N/mm² 15 25 1,364 2,274 0,60 1,194 1,989 0,70 955 1,592 0,80
Acciai legati con trattamento termico ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 12 15 1,091 1,364 0,60 955 1,194 0,70 764 955 0,80
Ghisa a grafite sferoidale e malleabile ≤ 350 HB 15 20 1,364 1,819 0,60 1,194 1,592 0,70 955 1,273 0,80
Acciai inossidabili ≤ 1200 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² 4 6 364 546 0,60 318 477 0,70 255 382 0,80
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 4 182 364 0,60 159 318 0,70 127 255 0,80
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 8 12 728 1,091 0,60 637 955 0,70 509 764 0,80
Alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Leghe di alluminio pressofuso > 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Ottone, truciolo corto ≤ 600 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² 15 30 1,364 2,728 0,60 1,194 2,387 0,70 955 1,910 0,80
Bronzo, truciolo corto ≤ 1000 N/mm² 10 15 909 1,364 0,60 796 1,194 0,70 637 955 0,80
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio