Maschio combinato HSCo SMART STEP

Maschio combinato HSCo SMART STEP
MASCHIO-MAC.-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5

Cod. art. 0658580500

EAN 4065746562294

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maschio combinato HSCo SMART STEP

Cod. art. 0658580500
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
Maschio combinato di qualità superiore con tecnologia SMART STEP per foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura di precisione in una sola operazione, ora anche per pezzi più spessi con uno spessore del materiale fino a 2xD e praticamente per tutti i materiali.

3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Tecnologia SMART STEP


  • Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati tradizionali

  • Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve

  • Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità

  • Foratura senza sforzo


Oltre alla lavorazione delle lamiere, il maschio combinato di qualità superiore è adatto per pezzi più spessi.


Consente una profondità di foratura, filettatura e svasatura/sbavatura doppia rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)



Il maschio combinato Premium è adatto praticamente per tutti i materiali


Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo



Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali


Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo



Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)



Nuova generazione di gambi con una combinazione di gambo cilindrico e a 3 lati con attacco quadro


Il gambo a 3 lati impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino dai danni



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Indicazione
  • Adatto solo per filettature in fori passanti

  • Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).

  • Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani portatili, a colonna e verticali.

  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per fori passanti in metalli non ferrosi, come alluminio e ottone, e materiali plastici con uno spessore del materiale fino a 2xD, sia per uso manuale che fisso.

  • Per la lavorazione di materiali in acciaio fino a 1.000 N/mm² e metallo fuso con uno spessore del materiale fino a 2xD in uso stazionario; per spessori del materiale fino a 1,5xD in uso manuale.

  • Per la lavorazione di acciai inossidabili e titanio con uno spessore del materiale fino a 1xD in uso stazionario.
Istruzioni
  • Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per il taglio filettatura e la svasatura/sbavatura.

  • È necessario utilizzare una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Accertarsi di lavorare in linea retta. Evitare l'inclinazione a tutti i costi: rischio di rottura dell'utensile!

  • Prima dell'inversione del maschio combinato, assicurarsi di rimuovere tutti i filetti dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Tipo filettatura x diametro nominale

M5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 2xD

Qualità

ZEBRA-Premium

Per tipo macchina

Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo

Passo

0,8 mm

Lunghezza

74 mm

Diametro codolo

6,0 mm

Misura quadrato

4,9 mm

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Vaporizzato

Forma gambo

Combinazione di gambi a 3 lati e cilindrici con attacco quadro

Tolleranza maschi

ISO 2 (6H)

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio
Per M3-M5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Forature 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Forature 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Forature 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Forature 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Forature 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Forature 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Forature 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Forature 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Forature 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Forature 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² Filettature 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Forature 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Leghe speciali ≤ 1.200 N/mm² Filettature 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Forature 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Forature 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB Filettature 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Forature 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Forature 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Forature 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Forature 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Filettature 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Forature 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² Filettature 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Forature 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² Filettature 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Forature 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Forature 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti Filettature 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Forature 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Materiali plastici, termoplastici Filettature 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Forature 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Chiave
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per M10-M12
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M10 M12
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Forature 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Forature 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Forature 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Forature 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Forature 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Forature 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Forature 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Forature 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Forature 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Forature 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² Filettature 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Forature 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Leghe speciali ≤ 1.200 N/mm² Filettature 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Forature 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Forature 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB Filettature 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Forature 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Forature 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Forature 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Forature 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Filettature 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Forature 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² Filettature 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Forature 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² Filettature 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Forature 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Forature 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti Filettature 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Forature 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Materiali plastici, termoplastici Filettature 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Forature 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Valori di taglio
Per M6 - M8
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M6 M8
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Forature 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Acciai non legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Forature 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Forature 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Acciai basso legati bonificati ≤ 850 N/mm² Filettature 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Forature 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1.000 N/mm² Filettature 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Forature 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Acciai legati bonificati ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Forature 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Acciai da nitrurazione ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Forature 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Acciai per utensili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Forature 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Acciai rapidi ≤ 1.200 N/mm² Filettature 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Forature 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Acciai inossidabili
Acciai inossidabili ≤ 1.200 N/mm² Filettature 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Forature 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titanio e leghe di titanio ≤ 850 N/mm² Filettature 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Forature 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Leghe speciali ≤ 1.200 N/mm² Filettature 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Forature 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Forature 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB Filettature 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Forature 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Forature 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Forature 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Forature 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Filettature 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Forature 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² Filettature 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Forature 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² Filettature 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Forature 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Forature 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Materiali plastici
Materiali plastici, termoindurenti Filettature 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Forature 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Materiali plastici, termoplastici Filettature 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Forature 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio