Maschio combinato HSCo SMART STEP
Maschio combinato HSCo SMART STEP
MASCHIO-MAC.-COMBI-HSCO-SMARTSTEP-M6
Cod. art. 0658580600
EAN 4065746562270
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
Tecnologia SMART STEP
- Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati tradizionali
- Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve
- Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità
- Foratura senza sforzo
Oltre alla lavorazione delle lamiere, il maschio combinato di qualità superiore è adatto per pezzi più spessi.
Consente una profondità di foratura, filettatura e svasatura/sbavatura doppia rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)
Il maschio combinato Premium è adatto praticamente per tutti i materiali
Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo
Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali
Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo
Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)
Nuova generazione di gambi con una combinazione di gambo cilindrico e a 3 lati con attacco quadro
Il gambo a 3 lati impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino dai danni
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Adatto solo per filettature in fori passanti
- Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).
- Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani portatili, a colonna e verticali.
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per fori passanti in metalli non ferrosi, come alluminio e ottone, e materiali plastici con uno spessore del materiale fino a 2xD, sia per uso manuale che fisso.
- Per la lavorazione di materiali in acciaio fino a 1.000 N/mm² e metallo fuso con uno spessore del materiale fino a 2xD in uso stazionario; per spessori del materiale fino a 1,5xD in uso manuale.
- Per la lavorazione di acciai inossidabili e titanio con uno spessore del materiale fino a 1xD in uso stazionario.
- Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per il taglio filettatura e la svasatura/sbavatura.
- È necessario utilizzare una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Accertarsi di lavorare in linea retta. Evitare l'inclinazione a tutti i costi: rischio di rottura dell'utensile!
- Prima dell'inversione del maschio combinato, assicurarsi di rimuovere tutti i filetti dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 2xD |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Per tipo macchina | Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo |
Passo | 1,0 mm |
Lunghezza | 89 mm |
Diametro codolo | 8,0 mm |
Misura quadrato | 6,2 mm |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Vaporizzato |
Forma gambo | Combinazione di gambi a 3 lati e cilindrici con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2 (6H) |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Valori di taglio | |||||||||||||
| Per M3-M5 | |||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | ||||||
| Acciai | |||||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Forature | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Forature | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Forature | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Forature | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Forature | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Forature | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Forature | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Forature | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Forature | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Acciai inossidabili | |||||||||||||
| Acciai inossidabili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Forature | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Forature | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Leghe speciali | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Forature | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Metalli fusi | |||||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Forature | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Forature | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Metalli non ferrosi | |||||||||||||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Forature | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Forature | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Forature | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Forature | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Forature | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Forature | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Forature | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Materiali plastici | |||||||||||||
| Materiali plastici, termoindurenti | Filettature | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Forature | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Materiali plastici, termoplastici | Filettature | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Forature | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||||||
| Per M10-M12 | ||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Forature | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Forature | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Forature | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Forature | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Forature | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Forature | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Forature | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Forature | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Forature | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Acciai inossidabili | ||||||||||
| Acciai inossidabili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Forature | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Forature | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Leghe speciali | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Forature | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Metalli fusi | ||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Forature | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Forature | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Forature | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Forature | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Forature | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Forature | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Forature | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Forature | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Forature | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Materiali plastici | ||||||||||
| Materiali plastici, termoindurenti | Filettature | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Forature | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Materiali plastici, termoplastici | Filettature | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Forature | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Valori di taglio | ||||||||||
| Per M6 - M8 | ||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Lavorazione | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Forature | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Acciai non legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Forature | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Forature | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Acciai basso legati bonificati | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Forature | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1.000 N/mm² | Filettature | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Forature | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Acciai legati bonificati | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Forature | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Forature | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Acciai per utensili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Forature | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Acciai rapidi | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Forature | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Acciai inossidabili | ||||||||||
| Acciai inossidabili | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Forature | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titanio e leghe di titanio | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Forature | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Leghe speciali | ≤ 1.200 N/mm² | Filettature | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Forature | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Metalli fusi | ||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | Filettature | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Forature | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Ghisa sferoidale e ferro malleabile | ≤ 350 HB | Filettature | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Forature | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||
| Alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Forature | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Forature | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Forature | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Leghe di alluminio pressofuso ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Forature | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | Filettature | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Forature | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | Filettature | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Forature | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 850 N/mm² | Filettature | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Forature | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Materiali plastici | ||||||||||
| Materiali plastici, termoindurenti | Filettature | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Forature | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Materiali plastici, termoplastici | Filettature | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Forature | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.