Maskeleme bandı, Easy Masking
Maskeleme bandı, Easy Masking
Ürün no. 0992050010
EAN 4045989459858
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Modifiye edilmiş doğal kauçuk |
Yapışkan bant dolgu malzemesi | PES'ten yapılmış iki parçalı sürgülü özel kağıt |
Renk | Bej (taban malzemesi) |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 10 m |
Kalınlık | 340 µm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 10 N |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Sınırlı |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |