Maskeleme bandı Soft Mask easy
Soft Mask easy maskeleme bandı
BOYA SIZDIRMAZLK.BANDI-SOFTMASK-20MMX50M
Ürün no. 0818300050
EAN 4038898505617
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Üniversal kullanım için
- Birçok farklı uygulama için tek bir bant genişliği
- Kaporta ve hareketli parçalar üzerinde kullanım için (kapı, kaput, …)
- Araçtaki tüm açıklıkların %95'ini boya püskürmesine karşı korur ve sızdırmazlık sağlar
Hızlı ve kolay kullanım
- Kapı kapatılarak kolayca ayar yapılabilir
- Yeniden yapıştırma gerekmez – sadece bastırma ile ardından yapılan boyama işleminde astarın görünmesi önlenir
Gizli yapışkan şerit
- Boya, yapıştırıcıya yapışmaz
- Boya kenarlarında lif parçaları yapışıp kalmaz
Son derece emici polyester köpük
Yüksek boya emme özelliği boyada kenar oluşumunu önler.
Dar bant genişliği
Açıklıkta az malzeme bulunması sayesinde hassas uygulama sağlanır.
Kesintisiz 50 metre bant
- Minimum atık
- Maliyet tasarrufu
Veri sayfaları(X)
Boyama sırasında araç içini boya püskürmesine karşı korur. Kapılar, kaputlar, bagaj bölmesi kapakları, güneşlikler, yakıt deposu kanatlarına sızdırmazlık işlemi uygulanması.
Soft Mask easy kaportaya veya kapılar, tavanlar, kapaklar gibi hareketli parçalara uygulanmalıdır. Uygulama sırasında bandın kendinden yapışkanlı tarafının her zaman iç tarafta olduğundan emin olun. Hareketli parçalar kapandığında sızdırmazlık bandı sabitlenir. Dışarı taşan köpük hafif bir şekilde ovulduğunda sızdırmaz hale gelir. Bu nedenle, düzeltme veya yeniden yapıştırma gerekmez.
Destek malzemesi | Polyester köpük |
Renk | Beyaz |
Uzunluk | 50 m |
Genişlik | 20 mm |
Kalınlık | 9 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 95 °C |
Sıcaklık direnci koşulları/sıcaklık koşulları | kısa süreli, bir saat |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 6 N |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / kuru ve tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem |