Maskeleme bandı, hassas
Maskeleme bandı, hassas
UV MASKELEME BANDI 38MMX50M SARI
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Yapışkan bant dolgu malzemesi | Japon pirinç kağıdı (Washi Bant) |
Renk | Sarı (taban malzemesi) |
Genişlik | 38 mm |
Uzunluk | 50 m |
Kalınlık | 85 µm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 150 °C / kısa süreli, bir saat |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 5 N |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 3 % / DIN EN 14410 uyarınca |
Yırtılmaya karşı direnç | 34,7 N/mm |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 4 ay, dış hava şartları |
Nem direnci | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | Unlimited / UV ışınlarından korunmuş; serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |