Maskeleme bandı, ısıya dayanıklı 100mm x 50m
Maskeleme bandı, ısıya dayanıklı 100mm x 50m
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Kreplenmiş kağıt, lateks emdirilmiş |
Yapıştırıcı tabanı | Kauçuk reçineli yapıştırıcı |
Renk | Kahverengi (taban malzemesi) |
Genişlik | 48 mm |
Uzunluk | 50 m |
Yapışkan bant kalınlığı | 180 µm |
25 mm'de dinamik soyulma dayanımı | 10.5 N |
Kopma anındaki uzama | 10.5 % |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 120 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 40 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Nem direnci | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |