Maskeleme kağıdı Light

Maskeleme kağıdı Light

Ürün no. 0899700820

EAN 4050382174321

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maskeleme kağıdı Light

Ürün no. 0899700820
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
Araç kaportası ve bileşenlerini örtmek için özel sızdırmazlık ile güçlendirilmiş kağıt.

Özel sızdırmazlık


Şeffaf vernikler ile su bazlı boya ve kaplama sistemlerinin nüfuzunu azaltır.



Minimum tasfiye maliyetleri



Üst düzey uyarlanabilirlik


Kağıt, köşeler ve kenarlar üzerinden kolayca kalıplanabilir.



Piyasada bulunan tüm rulo makaralarında kullanılabilir


  • Manşon çapı: 5 cm

  • Rulo çapı: yaklaşık 18 cm
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kaporta ve bileşenleri yapılacak boyama işinden örterek korumak içindir.

Kılavuz

Kağıdı uygun boyutta kesin ve maskeleme bandı kullanarak korunacak kısımlara takın.


Kağıdın kaplamalı tarafı yukarı bakacak şekilde kaplandığından emin olun. Şeffaf verniklerin kağıdın içine girmesini önlemek için boyama kenarına ikinci bir kağıt katmanı veya ekstra dar bir kağıt şeridi (22 cm) yerleştirin.

Genişlik

20 cm

Uzunluk

300 m

m² başına kaplama ağırlığı

50 g

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal boya tabancası AP HVLP

BOYA TABANCASI-AP-HVLP-1,7MM

Boyalar, ön malzemeler ve lekeler için üniversal düşük basınçlı boya tabancası
x 1 ad.
Boya/Polyester dolgu macunu tabancası, AP P

ASTAR TABANCASI-(AP-P)

For highly viscose fillers
x 1 ad.
Isıya dayanıklı maskeleme maskeleme bandı +120°C

MASKTPE-HEATRES-30MMX50M

Yüksek sıcaklıklarda boyama işleri için krepe yapışkan bant
Isıya dayanıklı maskeleme maskeleme bandı +120°C

MASKELEME BANDI 36MMX50M

Yüksek sıcaklıklarda boyama işleri için krepe yapışkan bant
x 24 ad.
Isıya dayanıklı maskeleme maskeleme bandı +120°C

MASKTPE-HEATRES-48MMX50M

Yüksek sıcaklıklarda boyama işleri için krepe yapışkan bant
x 24 ad.