Maskeleme örtüsü
COVFLM-ADHSTR-140CMX33M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
HDPE kenar filmi
- Önceden katlanmış
- Hafif kabartmalı
- Statik elektrik yüklü
Boya iyi tutunur
Kabartma damlamayı önler.
Ek sabitleme gerekmez
Statik yükü sayesinde film, yüzeye tutunur.
Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir. UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Uygulama yapılacak yüzeylerin maskelenmesi için.
Bandı açın, yapıştırın; filmi kesin ve katını açın
Tasarım | Düz-krepe yapışkan bantlı |
Yapışkan bant dolgu malzemesi | Emprenye kağıt |
Folyo dolgu malzemesi | Polietilen |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Renk | Saydam (film malzemesi), Güderi (taban malzemesi) |
Genişlik (açık) | 140 cm |
Genişlik (Katlı) | 20 cm |
Rulo uzunluğu | 33 m |
Yapışkan bant kalınlığı | 140 µm |
Folyo kalınlığı | 10 µm |
Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına) | 2,2 N/cm |
Kopma anındaki uzama/koşullar | 8 % / DIN EN 14410 uyarınca |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 50 °C |
Nem direnci | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Maks. kullanım süresi | 2 d |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |