Maskeleme örtüsü

COVFLM-ADHSTR-266CMX20M

Ürün no. 0992405266

EAN 4024835253307

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maskeleme örtüsü

Ürün no. 0992405266
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
Düz yapışkan bantlı kaplama folyosu

HDPE kenar filmi


  • Önceden katlanmış

  • Hafif kabartmalı

  • Statik elektrik yüklü


Boya iyi tutunur


Kabartma damlamayı önler.



Ek sabitleme gerekmez


Statik yükü sayesinde film, yüzeye tutunur.

Not

Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir. UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.

Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Uygulama yapılacak yüzeylerin maskelenmesi için.

Kılavuz

Bandı açın, yapıştırın; filmi kesin ve katını açın

Tasarım

Düz-krepe yapışkan bantlı

Yapışkan bant dolgu malzemesi

Emprenye kağıt

Folyo dolgu malzemesi

Polietilen

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk

Renk

Saydam (film malzemesi), Güderi (taban malzemesi)

Genişlik (açık)

266 cm

Genişlik (Katlı)

20 cm

Rulo uzunluğu

20 m

Yapışkan bant kalınlığı

140 µm

Folyo kalınlığı

10 µm

Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına)

2,2 N/cm

Kopma anındaki uzama/koşullar

8 % / DIN EN 14410 uyarınca

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 50 °C

Nem direnci

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Maks. kullanım süresi

2 d

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 20°C'de ve %50 nemde

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler