Masse d'équilibrage adhésive en acier zingué (FE)
Masse adhésive acier pour véhicules
Art. N° 083014 412
EAN 4045989708482
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Barres adhésives à forme basse
- Conforme aux exigences de la Directive UE 2000/53/CE sur les véhicules hors d'usage
Fiches de données de sécurité(X)
Poids de la masse d'équilibrage | 5 g |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 19 mm |
Design | Auto-adhésif |
Poids du produit (par pièce) | 60,000 g |