Masse de roue clipsable en zinc Pour jantes de voiture en acier
Masse équil clips zinc jante acier voit type 80 Z
MASSE ZINC-JANTE ACIER-80Z-35G
Art. N° 083080 35
EAN 4038898782704
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Type 80 Z
- Solution éprouvée
Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l'installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d'endommager le revêtement des masses.
Fiches de données de sécurité(X)
Avant installation, sélectionner la masse appropriée selon la forme de la jante. Pour ce faire, il faut prendre en compte les types de jantes et joues de jantes.
Poids de la masse d'équilibrage | 35 g |
Matière | Zinc |
Finition | Revêtu par poudre |
Convient pour type de jante | Acier |
Longueur | 59,4 mm |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 35,640 g |
Numéro de comparaison | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!