Masse de roue clipsable en zinc Pour jantes de voiture en acier

Masse équil clips zinc jante acier voit type 80 Z
MASSE ZINC-JANTE ACIER-80Z-40G

Art. N° 083080 40

EAN 4038898782711

Prix affichés aux clients après connexion
Masse de roue clipsable en zinc Pour jantes de voiture en acier

Art. N° 083080 40

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Masse universelle avec revêtement en poudre gris argent
  • Type 80 Z

  • Solution éprouvée
Indication

Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l'installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d'endommager le revêtement des masses.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant installation, sélectionner la masse appropriée selon la forme de la jante. Pour ce faire, il faut prendre en compte les types de jantes et joues de jantes.

Poids de la masse d'équilibrage

40 g

Matière

Zinc

Finition

Revêtu par poudre

Convient pour type de jante

Acier

Longueur

68,5 mm

Couleur

Gris argent

Poids du produit (par pièce)

39,310 g

Numéro de comparaison

Franken 80-Z, Hofmann 161

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince pour masse déquilibrage avec poignées à revêtement plastique

PINCE À MASSE DÉQUILIBRAGE