Mastic d'étanchéité Bitudicht 1K
Mastic d'étanchéité Bitudicht 1K
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
floors, balconies and terraces. Sealing material in accordance with ÖNORM EN 15814.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 30 L |
Base chimique | Produit d'étanchéité bitumeux |
Densité | 0,65 kg/l |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température de traitement min./max./conditions | 5 jusqu'à 30 °C / surface sèche |
Température de traitement de surface min./max. | 5 jusqu'à 30 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min./max. /conditions | 5 jusqu'à 30 °C / surface sèche |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Quantité d'application par épaisseur de couche | 1 kg/mm/m² |
Résiste à la pluie après | 5 h |
Épaisseur de revêtement min. | 1 mm |
Épaisseur de revêtement max. | 4 mm |
pH | 10 |
Viscosité | 2000 Pas |
Conditions de viscosité | Brookfield |
Conditions d'application | surface sèche |
Sans solvant | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!