Mastic d'étanchéité Dichtfix
Mastic d'étanchéité DICHTFIX
JOINT PULVERISABLE-DICHTFIX-NOIR-310ML
Register now and access more than 60,000 products
Très large domaine d'applications
Adhère sur diverses surfaces, même sans couche de primaire.
Dureté Shore A élevée
Le matériau résiste aux contraintes mécaniques
Haute résistance à la traction et allongement à la rupture
Le joint résiste aussi à des mouvements/allongements plus forts.
Stable aux UV
Excellent résistance au vieillissement, même lorsque les joints ne sont pas peints.
Peut être peint, même en cas de surface humide
Sans isocyanate ni silicone
Ne pas laisser le produit Seal/Fix entrer en contact avec les matériaux PU frais (qui n'ont pas encore durci). Pour peindre le produit avec des peintures métalliques, appliquer un apprêt isolant. Pour une adhérence optimale entre la peinture et le produit Seal/Fix, le matériau doit être peint immédiatement après l'application.
La peinture doit être posée dans les 2 heures suivant l'application.
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité avec remplacement de pièces dans le compartiment moteur, coffre, trains roulants, puits d'amortisseur, passage de roue, etc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
Le produit Dichtfix est appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé spécial. Les structures et épaisseurs de couche requises sont déterminées par la distance de pulvérisation ou par la pression d'air.
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Polymère mixte POP |
Couleur | Noir |
Densité/conditions | 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Dureté Shore A | 40 |
Temps/conditions de formation du film min. | 25 min / conforme à la norme DIN 50014 |
Résistance aux UV | Oui |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |
Sans silicone | Oui |
Sans isocyanate | Oui |
Vitesse de polymérisation | 3 mm/d |
Temps de formation de peau min. | 25 min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!