Mastic d'étanchéité hydraulique à résistance moyenne
Pdt étanchéité hydr à résistance moy
Register now and access more than 60,000 products
Peut aussi être utilisé sur les surfaces légèrement huilées
- Plus besoin de perdre du temps à dégraisser le raccord
Excellente résistance à tous les fluides hydrauliques et carburants
- Excellent niveau de sécurité car les déficiences à la suite d'une panne sont évitées.
Ne convient pas aux raccords à vis contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau > 40 °C. Minimise le temps d'immobilisation des véhicules.
Fiches de données de sécurité(X)
Secteur de la construction automobile et de véhicules utilitaires, fabrication de métaux et d'outils, construction navale, construction de machines et de moteurs, électricité et électronique.
Base chimique | Ether d'acide diméthacrylique |
Couleur | Marron |
Densité/conditions | 1,05 g/cm³ / à 25°C |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,15 mm |
Sec au toucher min./max. | 10-20 min |
Résistance fonctionnelle min./max. | 1-3 h |
Résistance finale min./max. | 3 h-6 h |
Couple de rupture min./max. | 14-20 Nm |
Couple de serrage min./max. | 16-22 Nm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Point d'éclair min. | 100 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / à 20°C |
Poids net | 52,5 g |