Mastic de silicone acétate sanitaire
Mastic silicone acétate sanitaire
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Propriétés
- Bonne adhérence sans primaire sur verre et surfaces vitrifiées, tels que, par ex. émail, carreaux et aluminium
- Elasticité permanente, résistance aux intempéries et aux UV
- Sans danger pour la santé ; peut donc également être utilisé dans les piscines et les entreprises de transformation des aliments
- Mastic coloré contenant un fongicide
Avantages des produits en poches
- Pour une meilleure gestion des déchets industriels et un meilleur respect de l'environnement : Volume de déchets réduit au trentième
- Efficace : Lors de l'utilisation de poches de 600 ml, une étanchéité est possible pendant presque deux fois plus longtemps, jusqu'au remplissage du pistolet.
- Ainsi, les pertes causées par le remplacement de cartouche sont réduites
- Moins de résidus :
- La teneur résiduelle passe de 4 % (cartouche) à 1 % (sachet)
- Il convient que la profondeur du joint soit égale à deux fois la hauteur de ce dernier, il devra être d'au moins 6 mm. Pré-remplir les profondeurs de joints les plus importantes avec, par ex., des fonds de joint en mousse afin d'éviter un collage à trois points
- Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de graisse
- Il est préférable d'utiliser un primaire sur les surfaces alcalines, poreuses ou absorbantes (par ex. le bois, le béton, etc.), le fer et les métaux ferreux (zinc, plomb, cuivre)
- Pour le collage de miroirs et l'étanchéité du marbre et du granit, des tests préalables doivent être effectués
- Non compatible avec du bitume et du butyle
- Ne convient pas pour des joints de verre isolant
Pour des raisons d'impression, les couleurs indiquées peuvent différer légèrement des teintes originales.
Fiches de données de sécurité(X)
Protection étanche :
- Joints de dilatation et d'étanchéité dans les installations à l'intérieur et en extérieur
- Joints de raccord et carrelage dans application sanitaires
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone, base acétique |
Couleur | Gris |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 180 °C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 2 mm/d / 20°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 400 % |
Propriétés fongicides | Non |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité/conditions | 10 kg/m³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Densité | 10 kg/m³ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!