Mata gumowa rowkowana
Delikatnie odrywana mata w rolce
MATA -ANTYPOŚLIZG-OSRY-MOB-AM69-5M
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Wykończenie materiałowe z jednej strony
- Zakres temperatur od ok. –20°C do ok. +70°C
- Wydłużenie po zerwaniu 200%
- Wytrzymałość na rozciąganie ok. 3,8 MPa
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | AM69 |
Szerokość | 1000 mm |
Długość | 5000 mm |
Grubość | 3 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 18,800 kg |
Kolor | Czarny |
Materiał | Kauczuk |