Mata z włókna szklanego VAKU 90
Mata z włókna szklanego VAKU 90
Register now and access more than 60,000 products
- Wysokiej jakości materiał wzmacniający do stosowania z żywicą naprawczą VAKU 80
- Dzięki nasączeniu żywicą naprawczą VAKU 80 mata z włókna szklanego daje się łatwo ukształtować do pożądanej formy
- Materiał jest miękki i łatwy do formowania, co czyni go idealnym do rekonstrukcji istniejących form
- To przywraca pierwotną wytrzymałość
- Przyciąć matę z włókna szklanego o 2 cm szerzej niż obszar, który ma być naprawiony
- Przy naprawach paneli karoserii zawsze stosować preparat gruntujący Rust Stop
Materiały dodatkowe(X)
- Do większych otworów lub rozdarć w elementach z GFRP takich jak zderzaki
- Do dziur spowodowanych rdzą i ubytków w panelach karoserii
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Przygotować miejsce uszkodzenia gruboziarnistym papierem ściernym. Nadać włóknu szklanemu odpowiedni kształt. Rozdarcie wyrównuje przejście między wieloma warstwami. Naprawiane miejsce pomalować żywicą naprawczą VAKU 80, nałożyć włókno szklane i nasączyć żywicą naprawczą VAKU 80.
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Baza chemiczna | Włókno szklane |
Kolor | Biały |
Szerokość | 80 cm |
Ciężar powłoki na m² | 300 g |
Min./maks. czas utwardzania mieszaniny | 10-15 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Min. czas schnięcia | 60 min |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 0 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!