Material-Lift
Material-Lift
LASTAUFZG-MTRL-LFT-ALU-TRGKFT125KG-H6,5M
Art.-Nr. 9501017073
EAN 4099618391286
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Dieser Schrägaufzug ist ein vielseitiges und zuverlässiges Produkt, das sich besonders für den schnellen Transport von Materialien oder Photovoltaikanlagen eignet.
Lieferumfang: Material-Lift inkl. Transportwagen
Die robuste und stabile Konstruktion erhöht die Sicherheit und die einfache werkzeuglose Installation spart Zeit und Arbeitskosten. Der Schrägaufzug (der Leiterlift) ist eine starre, geschweißte Konstruktion, die aus Schienen aus 82x25 mm Aluminiumprofil und Aluminiumsprossen aus 28x28 Profil besteht.
Er wird mit einer Kabelfernbedienung gesteuert. Die leichten Leiterrahmen, die durch Schieben und Verriegeln mit einer Schraubverbindung verbunden sind, bilden ein modulares System, das viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit | 125 kg |
Länge max. | 12,5 m |
Breite | 630 cm |
Motorleistung | 1050 W |
Hubgeschwindigkeit | 8 m/min |
Stromanschluss | Mit Netzstecker |
Traversenlänge | 1205 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 95 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!