Material lift

Material lift

Cod. art. 9501017073

EAN 4099618391286

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Material lift

Cod. art. 9501017073
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
This inclined ladder hoist is a versatile and reliable product, especially suited for the fast transport of materials or photovoltaic systems.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità di carico

125 kg

Lunghezza max

12,5 m

Larghezza

630 cm

Potenza motore

1050 W

Velocità corsa

8 m/min

Collegamento elettrico

Con spina di rete

Lunghezza basetta

1205 mm

Materiale

Alluminio / alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

95 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Photovoltaic transport trolley

TRANTRLY-PV-ALU/WO-80X118X72CM

Accessories for photovoltaic lift and material lift.
x 1 pz.
Material transport trolley

TRANTRLY-MATL-ALU-80X77X72CM

Accessories for material lift and photovoltaic lift.