Material lift

Material lift

Ürün no. 9501017073

EAN 4099618391286

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Material lift

Ürün no. 9501017073
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
This inclined ladder hoist is a versatile and reliable product, especially suited for the fast transport of materials or photovoltaic systems.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yük taşıma kapasitesi

125 kg

Maks. uzunluk

12,5 m

Genişlik

630 cm

Motor gücü

1050 W

Darbe hızı

8 m/min

Elektrik bağlantısı

Şebeke fişi ile

Travers uzunluğu

1205 mm

Malzeme

Alüminyum / alüminyum

Ürün ağırlığı (parça başına)

95 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Photovoltaic transport trolley

TRANTRLY-PV-ALU/WO-80X118X72CM

Accessories for photovoltaic lift and material lift.
x 1 ad.
Material transport trolley

TRANTRLY-MATL-ALU-80X77X72CM

Accessories for material lift and photovoltaic lift.