Matkap BM 10-E COMPACT
Matkap BM 10-E COMPACT
EL.MATKAP (BM10-E COMPACT)-600W-ÇANTASIZ
Ürün no. 07023270
EAN 4050641978288
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ergonomik tasarım
- Kuvvet harcamadan çalışma için mükemmel ağırlık/güç oranı
- Kolay kullanım için kemer klipsi
Yüksek hassasiyet ve uzun kullanma süresi
Sağlam hızlı metal mandren
Sürekli olarak ayarlanabilir hız
Elektronik hız kontrolü, gücün yumuşak bir şekilde sunulmasını ve cihazın tüm uygulamalara uymasını sağlar.
Saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş
Vida bağlantıları sökülebilir. Karbon fırçanın doğrudan değiştirilmesi sayesinde her iki çalışma yönünde de aynı tork elde edilir.
Veri sayfaları(X)
Min./maks. nominal voltaj | 220 / 240 V/AC |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 600 W |
Güç çıkışı | 360 W |
Min./maks. rölanti devri | 0-2600 dev/dk |
Nominal yükte maks. devir sayısı | 1676 dev/dk |
Maks. tork | 20 Nm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1-10 mm |
Kenetleme boynu çapı | 43 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Alüminyumda maks. delme çapı | 10 mm |
Yumuşak ahşapta maks. delme çapı | 25 mm |
Paslanmaz çelikte maks. delme çapı | 8 mm |
Maks. diş açma çapı | M6 |
Makine ağırlığı | 1,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |