Matkap BM 13-XE

Matkap, BM 13-XE
DRİLL ELECTRİC
BM13-XE

Ürün no. 07023210

EAN 4038898326700

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap BM 13-XE

Ürün no. 07023210
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
Ergonomik tutma sapı ve özel geçmeli kablo sistemiyle pratik 13 mm matkap

Basit, tek elle alet değiştirme


Otomatik mil kilidi



Aletin mandrende kaymasını durdurur


Sabitleme kuvvetiyle kilitlenen ve karbür çeneli, tek manşonlu hızlı mandren



Arızalı kablolar değiştirilebilir veya daha uzun kablolar saniyeler içinde takılabilir


Özel bağlantı sistemi



Yüksek güvenilirlik ve mükemmel güç aktarımı


Sert metal planet dişlisi ünitesi



Sürekli hız kontrolü


Ayar çarklı elektronik gaz kelebeği düğmesi



Yanlışlıkla değiştirmeyi önler


Muhafazanın dışındaki kilitli 2 hızlı anahtar.



Muhafazanın üst kısmındaki sağ/sol anahtar



Kolay kömür değişimi için servis kapağı


Tutma sapında ek yedek karbon fırçalar



Yüksek torklarda bile güvenli kavrama


Derinlik tahditli sağlam ek tutma sapı



Sağlam ve kompakt


Cam elyaf takviyeli poliamit muhafaza

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

600 W

Güç çıkışı

300 W

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-900 / 0-2500 dev/dk

Nominal yükte 1. vites/2. viteste devir sayısı

0-520 / 0-1500 dev/dk

Mandren tutucu

1/2 inç x 20 UNF

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1-13 mm

Kenetleme boynu çapı

43 mm

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Alüminyumda maks. delme çapı

16 mm

Yumuşak ahşapta maks. delme çapı

40 mm

Maks. vida çapı

6 mm

Maks. diş açma çapı

M8

Köşeler boyunca genişlik

32,5 mm

Uzunluk x yükseklik

335 x 207 mm

Makine ağırlığı

2,2 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Matkap BM 13-XE dahil:
1 x
Bağlantı kablosu

CONCBL-MA-CHANGEABLE-L4M

Açıklama:
4 m
SB 13-XE darbeli matkap için
Miktar: 1 x
Handle
1 x
Handle

İLAVE SAP

Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bağlantı kablosu

CONCBL-MA-CHANGEABLE-10M

SB 13-XE darbeli matkap için
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Karbon fırça

KÖMÜR TAKIMI (0702 322 X İÇİN)

For electric sanding files ESF 500-E