Matkap uçlu cıvata, havşa başlı, AW kafalı pias®
SCR-DBIT-CS-AW10-(A3K)-3,5X25
Ürün no. 020573525
EAN 4038898569695
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında
Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir
Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı
- Diş toleransını en aza indirgeme
- Her zaman en iyi bağlantı
Montaj hatalarını önler
AW kafa tipi
- Optimum tork aktarımı
- Daha uzun ömür
- Optimum merkezleme
- Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür
- Cıvata uygulamasındaki uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi
- Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar
İçerik: 1 bits uç
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diğer standart | Şirket standardı |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Nominal çap (d1) | 3,5 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | AW10 |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2,5 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |
RoHS uyumlu | Evet |