Matkap uçlu cıvata, havşa başlı, AW kafalı pias®

SCR-DBIT-CS-AW20-(A3K)-4,2X19

Ürün no. 020574219

EAN 4038898569787

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap uçlu cıvata, havşa başlı, AW kafalı pias®

Ürün no. 020574219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K), AW kafa tipli

Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında


Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir



Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı


  • Diş toleransını en aza indirgeme

  • Her zaman en iyi bağlantı


Montaj hatalarını önler



AW kafa tipi


  • Optimum tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Cıvata uygulamasındaki uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar


İçerik: 1 bits uç

Not

Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diğer standart

Şirket standardı

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Kafa çapı (dk)

8,1 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Vida iç yolu

AW20

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,7 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

1,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

3,5 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler