Matkap uçlu vida, pias/piasta W-124

Matkap uçlu vida, pias/piasta W-124

Ürün no. 0214816325

EAN 4011231275583

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap uçlu vida, pias/piasta W-124

Ürün no. 0214816325

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For attaching metal profiles to metal substructures made of steel or aluminium
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

İki metalli

Yüzey

Pul çinko

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik, Alüminyum

Nominal çap (d1)

6,3 mm

Uzunluk (l1)

27 mm

Kafa çapı (dk)

13,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6,8 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

9 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

23 mm

Harici sürücü (s1)

WS3/8

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

6,0 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

5,0 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2-5 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1200-1800 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler