Max Quadro-L Vario darbeli matkap ucu
DRL-HAM-MAX-Q-LV-D22-L520-WL400MM
Ürün no. 0647052252
EAN 4056807454832
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 22 mm |
Uzunluk | 520 mm |
Çalışma uzunluğu | 400 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | SDS-max için uygun |