Max Quadro-L Vario darbeli matkap ucu
Max Quadro-L Vario darbeli matkap ucu
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 24 mm |
Uzunluk | 520 mm |
Çalışma uzunluğu | 400 mm |
Kesici kenar sayısı | 4 ADET |
Spiral sayısı | 4 ADET |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şaft | SDS-max için uygun |