Max Quadro-L Vario darbeli matkap ucu

DRL-HAM-MAX-Q-LV-D30-L370-WL250MM

Ürün no. 0647053037

EAN 4056807568805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Max Quadro-L Vario darbeli matkap ucu

Ürün no. 0647053037
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
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

30 mm

Uzunluk

370 mm

Çalışma uzunluğu

250 mm

Kesici kenar sayısı

4 ADET

Spiral sayısı

2 ADET

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

4/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şaft

SDS-max için uygun

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler