Mecchia in carburo metallico per la lavorazione del legno (movimento destrorso)

Mecchia in Hartmetall
MECCHIE IN HARTMETALL DIAM.30MM

Cod. art. 0650130

EAN 4045989011919

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Mecchia in carburo metallico per la lavorazione del legno (movimento destrorso)

Cod. art. 0650130
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
Per la foratura precisa di legno duro, legno morbido e truciolato non rivestito
  • Con punta di centraggio

  • Due lame di alesatura

  • Due maschi conici

  • Versione corta

  • Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

30 mm

Lunghezza (L)

90 mm

Lunghezza gambo

30 mm

Diametro codolo

10 mm