Mechanische Handpresszange
Handpresszange Sechskantpressung
HNDZANG-(6KT-PRES)-WK05-(6-50QMM)
Art.-Nr. 0967055
EAN 4045989238835
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Mit drehbaren Presseinsätzen
- Kraftsparender Antrieb
- Genaue Querschnittszuordnung der Presseinsätze
Datenblätter(X)
Für Kupferleiter
Typ | WK |
Geeignet für | Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235, 0 - nicht zutreffend |
Pressbreite | 5 mm |
Pressbereich min./max. | 6-50 mm² |
Länge | 410 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 g |