Mehrzweckauffangwanne
Auffangwanne für Gefahrenstoff, nicht fahrbar
AUFFANGWANN-KST-20LTR
Art.-Nr. 0891400002
EAN 4050641994752
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ausguss zum einfachen Entleeren
- Öse zum Ziehen und Aufhängen der Wanne
- Kunststoff, schwarz
Datenblätter(X)
Breite | 680 mm |
Höhe | 70 mm |
Inhalt | 20 l |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Matt satiniert |
Produktgewicht (per Stück) | 1160 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!