Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Mehrzweckbohrer Glas

Mehrzweckbohrer Glas
BO-MEHRZW-HM-SCHAFT-D6-L65MM

Art.-Nr. 064120 6

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mehrzweckbohrer Glas

Art.-Nr. 064120 6

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Mit zylindrischem Schaft

  • Materialschneide: Hartmetall
Hinweis

Beim Bohren Schlagwerk ausschalten!



Niedrige Drehzahlen und ausreichende Kühlung erhöhen die Bohrerergebnisse.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Bohren in Hohllochstein, Poroton, Glas, Fliesen, Keramik und Porzellan.

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge

65 mm

Arbeitslänge

35 mm

Schaftdurchmesser

5 mm

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen