Meisselpaste

Meisselfett
MSLFET-CU-PAST-400G

Art.-Nr. 0893874100

EAN 4062856835782

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Meisselpaste

Art.-Nr. 0893874100
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
Montagepaste besonders zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern.

Montagepaste mit seifenfreiem Verdicker und hohem Kupferanteil.



  • Hochtemperaturbeständige, metallvergütete Spezialpaste

  • Zur Montage und leichten Demontage auch bei hohen Temperaturen

  • Für Einsteckwerkzeuge und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern

  • Sehr guter Korrosionsschutz

  • Für mechanische Teile, die mit sehr niedriger Geschwindigkeit und hoher Temperatur arbeiten

  • Gute Wasserbeständigkeit

  • Thermisch hoch belastbar

  • Oxidationsbeständig

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Auftrag mit Spachtel oder Pinsel.

Inhaltsgewicht

400 g

Seifenbasis

Anorganisch

Schmierfettcode

KF2T-35

Temperatureinsatzbereich min./max.

-35 bis 1110 °C

Farbe

Kupfer

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

485 mm²/s / bei 40°C

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137

Lagerfähigkeit ab Herstellung

48 Monate

Grundöl

Mineralöl

Schmierstoffsystem

Paste

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,995 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Temperatureinsatzbereich min.

-35 °C

Temperatureinsatzbereich max.

1110 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Schwermetallfrei

Nein

Chlorhaltig

Nein

Beständigkeit gegen

Hitze, Korrosion, Abrieb

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.