Melkanlagenreiniger Alkalisch
Melkanlagenreiniger Alkalisch
AGRI-MELKANLAGGREINIG-ALKA-25KG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Alkalischer Melkanlagenreiniger in Kombination mit einem Desinfektionsmittel
- Reinigt und desinfiziert sicher durch Aktivchlor in einem Arbeitsgang
- Fett und Eiweißreste werden gut und sicher entfernt
Anlagenschonend
Beim Kontakt mit Säuren und alkalischen Produkten entstehen giftige Gase (Chlorgas). Verursacht schwere Verätzungen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Bei Berührungen mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt kontaktieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Melkanlagenreiniger alkalisch nicht mit anderen säurehaltigen Reinigern und Lösungen mischen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Art.-Nr. 0997 368 054 und 0997 420 577: Reg.-Nr. 42923
Art.-Nr. 0997 383 636: Reg.-Nr. 53062
Datenblätter(X)
0,5% Konzentration je nach Verschmutzungsgrad. 40°C–60°C Rücklauf-Temperatur. Reinigungsdauer beträgt 10–20 Min. je nach Anlage und Verschmutzung. Nach der Reinigung sorgfältig mit Trinkwasser nachspülen.
Inhalt | 25 l |
pH-Wert | 13 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!