Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Membrana do elewacji WÜTOP® Thermo Façade 2SK

Folia fasadowa, WÜTOP Thermo Fassade
WUETOP

Nr art. 0681001060
EAN 4050382688125

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Z samoprzylepną krawędzią, do zabezpieczania fasad przed wiatrem i deszczem. Ustabilizowana promieniami UV membrana do fasad jest odpowiednia do wszystkich wentylowanych od tyłu struktur fasad z zamkniętą i otwartą okładziną, które mają część otwartą połączeń wynoszącą maksymalnie 40% powierzchni fasady oraz szerokości połączeń do 50 mm.
  • Odporność na wiatr i deszcz

  • Chroni izolację przed uderzaniem deszczu i rozdmuchiwanym śniegiem

  • Normalnie palny

  • Wysoka przepuszczalność pary

  • Wysoka odporność na promieniowanie UV

  • Część łączona powierzchni elewacji do 40%

  • Szerokość połączenia do 50 mm

  • Szybkie i skuteczne stosowanie

  • Czarna powierzchnia

  • Temperatura robocza od +5°C do +50°C
Uwaga
  • Podczas stosowania należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych technicznych oraz instrukcji dotyczących użytkowania.

  • Podczas montowania należy przestrzegać norm DIN 18516-1 i DIN 1055, Część 1–4.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Membrana WÜTOP Thermo Façade jest odpowiednia do wszystkich wentylowanych od tyłu struktur fasady z połączeniami o szerokości do 5 cm. Część połączenia fasady nie może łącznie przekraczać 40% powierzchni.



Membrana WÜTOP Thermo Façade stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie tworzenia fasady, która jest odporna na działanie wiatru i deszczu oraz która gwarantuje przepuszczalność strukturom drewnianym, konstrukcjom metalowym i obiektom przeznaczonym do renowacji. Dzięki niezwykłym właściwościom fizycznym konstrukcji zapewnia ona komfortowy klimat we wnętrzu. Paroizolacje/uszczelnienia paroszczelne WÜTOP idealnie nadają się do ochrony izolacji termicznej od wewnątrz.

Instrukcja

W przypadku różnych wymagań dotyczących instalacji należy skontaktować się z naszą firmą. Wyrównać membranę w orientacji poziomej lub pionowej względem fundamentów konstrukcji ze stroną powlekaną skierowaną na zewnątrz, a następnie zabezpieczyć ją w obszarze zakładu. Po jednej stronie zamocować membranę w położeniu końcowym na konstrukcji w obszarze zakładu, utrzymując ją w stanie naprężenia (za pomocą zszywacza młotkowego, nr art. 0714854 lub 0714811, albo zszywacza ręcznego, nr art. 0714834). Zamontować kolejne membrany, utrzymując je w stanie naprężenia i uwzględniając 10-centymetrowy zakład. Upewnić się, że mocowania są pokryte. Następnie uszczelnić zakłady przy użyciu taśmy klejącej, utrzymując ją w stanie naprężenia i nie pozostawiając fałd. Upewnić się, że żadne punkty, połączone za pomocą taśmy EURASOL Max, nie znajdują się w części otwartej połączenia (brak stałej odporności na promieniowania UV). W takim przypadku nie wolno stosować taśmy samoprzylepnej. Mocowania poza obszarem zakładu należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wiatrem (za pomocą taśmy klejącej EURASOL Max, nr art. 0992710160, 0992710161). Otwory wentylacyjne, połączenia i krawędzie muszą zostać na stałe uszczelnione za pomocą kleju, przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz (np. klej WÜTOP WRD, nr art. 0893700115), oraz zabezpieczone przy użyciu listwy zaciskowej lub zacisku. Wszelkie uszkodzenia membrany WÜTOP Thermo Façade należy naprawić, korzystając z łat z oryginalnej membrany i odpowiedniej taśmy klejącej (EURASOL Max, nr art. 0992710160, 0992710161). Należy przestrzegać temperatury roboczej wynoszącej od 5°C do +50°C. Podczas montowania należy przestrzegać norm DIN 18516-1 i DIN 1055, Część 1–4. Okładzinę należy zamontować najpóźniej 3 miesiące po zamocowaniu membrany WÜTOP Thermo Façade. Niemniej jednak zalecamy szybkie zamontowanie okładziny do fasady.

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Ciężar powłoki na m²

220 g

Długość rolki

50 m

Szerokość rolki

1,5 m

Obszar

75 m²

Ilość rolek na palecie

20 szt

Materiał

Włóknina poliestrowa

Grubość

0,5 mm

Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia

4 Tygodnie

Odporne na promieniowanie UV

3 miesiące, w warunkach atmosferycznych/Tak, w przypadku spoin o średnicy do 50 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Kolor

Czarny

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / Spełnia wymagania DIN EN 13501

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

0,1 m / Spełnia wymagania DIN EN 12572 C

Odporność na wnikanie wody

W1

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż)

200 N

Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek)

200 N

Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm

265 N

Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm

315 N

Rozciągliwość/warunki

55 % / Spełnia wymagania DIN EN 12311-1

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

EURASOL
Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
x 6 szt.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TASMA KLEJĄCA (EURASOL-MAX)-190MM

EURASOL
Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
x 2 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Klej łączący All-in-One Ecoline

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

EURASOL
Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
x 6 szt.